曜日別特売

40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)

40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付) - エスコ
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)270仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15アズワン品番64-7865-75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64729903EA531KA-180
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする