エスコ
110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
仕様
適応リング径:#1・#2
材質
本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)
75
呼び長さ(mm)
110
アズワン品番
64-7866-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730506
EA537BL-8
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください