167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型)

167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) - エスコ167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) - エスコ167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) - エスコ
材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP全長(mm)167質量(g)40刃長(mm)35アズワン品番64-7867-27内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731075EA540AA-23
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする