曜日別特売

170mm はさみ・裁ち小

170mm はさみ・裁ち小 - エスコ170mm はさみ・裁ち小 - エスコ170mm はさみ・裁ち小 - エスコ170mm はさみ・裁ち小 - エスコ170mm はさみ・裁ち小 - エスコ170mm はさみ・裁ち小 - エスコ
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂全長(mm)170質量(g)約47刃長(mm)65アズワン品番64-7867-43内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731215EA540AP-42
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする