エスコ
160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/直刃)
形状
先細・直刃
全長(mm)
160
質量(g)
42
刃長(mm)
35
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
64-7867-61
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731389
EA540BK-26
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください