160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/直刃)

160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/直刃) - エスコ160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/直刃) - エスコ160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/直刃) - エスコ
形状先丸・直刃全長(mm)160質量(g)42刃長(mm)35材質(刃)ステンレスアズワン品番64-7867-63内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731407EA540BK-28
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする