エスコ
150mm 果樹用鋸
全長(mm)
250
質量(g)
61
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物鋼
アズワン品番
64-7867-65
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731425
EA540BK-41
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください