エスコ
180mm 果樹用鋸
全長(mm)
285
質量(g)
67
刃長(mm)
180
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物鋼
アズワン品番
64-7867-66
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731434
EA540BK-42
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください