エスコ
170mm はさみ・ナイロン繊維(ギザ)
全長(mm)
約170
色
黒
質量(g)
約70
刃長(mm)
42
材質(刃)
SK材
アズワン品番
64-7867-72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731486
EA540FH-12
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください