エスコ
180mm はさみ・万能(ステンレス製)
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
185
質量(g)
95
刃長(mm)
70
アズワン品番
64-7867-74
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731495
EA540HF-27
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください