エスコ
165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製)
材質
刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
165
質量(g)
65
刃長(mm)
40
アズワン品番
64-7867-76
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731513
EA540HF-36
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください