エスコ
280mm 鉄板用はさみ(右きき用/ロングブレード)
鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。
全長(mm)
280
質量(g)
約430
刃長(mm)
64
材質(刃)
炭素鋼
切断能力(mm)鉄板
鉄板:1.2
アズワン品番
64-7868-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731784
EA544AD-3
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください