エスコ
290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用)
材質
刃:鍛造合金鋼
全長(mm)
290
質量(g)
490
刃長(mm)
85
切断能力(mm)
冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別
左右兼用
アズワン品番
64-7868-10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731809
EA544AE-2
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください