エスコ
250mm はさみ・鉄板用(左利き用)
材質
刃:鍛造合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
410
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別
左利き用
アズワン品番
64-7868-11
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731818
EA544AE-3
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください