エスコ
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
左右区別
左右兼用
材質
高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)
全長(mm)
355
質量(g)
944
刃長(mm)
120
切断能力(mm)
軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2
アズワン品番
64-7868-17
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731863
EA544AF-4
軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2
355
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください