曜日別特売

19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)

19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) - エスコ
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)56全長(mm)245~300質量(g)870対辺(mm)19×24送り角度(°)15アズワン品番64-7868-70ヘッド幅(mm)52内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732247EA546Z-41
オープン
8,720
9,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする