エスコ
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
材質
炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
105
全長(mm)
250~305
質量(g)
1230
対辺(mm)
24×30
送り角度(°)
15
アズワン品番
64-7868-71
ヘッド幅(mm)
59
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732256
EA546Z-42
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください