エスコ
24mm 本管レンチ用延長ソケット
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
160
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
32.5
アズワン品番
64-7868-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732265
EA546Z-61
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください