曜日別特売

24mm 水栓用T型レンチ

24mm 水栓用T型レンチ - エスコ
(1件のレビュー)
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等全長(mm)200対辺(mm)24アズワン品番64-7868-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732353EA546ZC-11
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64732353
2022-03-13
用途: 賃貸物件のメンテナンス
卸売・小売業

2ホールの立水栓の作業に便利です。緩めたあとに軸を抜いて本体だけにすれば、ナットを回すスピードがよくある形状の工具や手で回すよりも遥かに早いです。
古いUBで低い位置に洗面台が設置されている現場では長すぎて入らないこともありますが、この商品を15cmほどにカットして作ったものがあれば楽に作業できます。対辺23のものをカットしたものもあれば、フレキ菅の袋ナットも楽に作業できるのでオススメ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする