曜日別特売

[+ -] ドライバーセット(差替式)

[+ -] ドライバーセット(差替式) - エスコ[+ -] ドライバーセット(差替式) - エスコ

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。

セット内容
ドライバーハンドル:105mm
(+)ドライバービット:#1・#2
(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm
(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mm
きりビット
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用仕様ドライバーハンドル:105mm商品構成セット品アズワン品番64-7868-87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732378EA550-20A543
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする