ドライバーセット(+ Hexagon差替式)

ドライバーセット(+ Hexagon差替式) - エスコドライバーセット(+ Hexagon差替式) - エスコドライバーセット(+ Hexagon差替式) - エスコ

ロールアップケース付き。
ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。
ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。

セット内容
ドライバーハンドル:170mm
六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm
(+)ドライバービット:#1・#2・#3
仕様ドライバーハンドル:170mm商品構成セット品アズワン品番64-7868-91内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732414EA550CA-400
オープン
24,900
27,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする