曜日別特売

M4. M5 蝶ねじソケット

M4. M5 蝶ねじソケット - エスコM4. M5 蝶ねじソケット - エスコM4. M5 蝶ねじソケット - エスコ
材質SCM435全長(mm)83質量(g)50外径(Φmm)17.5適合ねじM4、M5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83アズワン品番64-7869-26六角軸対辺(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732439EA551E-1
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする