エスコ
M8.M10 蝶ねじソケット
材質
SCM435
全長(mm)
94
質量(g)
75
外径(Φmm)
22.6
適合ねじ
M8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.6×22.6×94
アズワン品番
64-7869-28
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732457
EA551E-3
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください