エスコ
0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
全長(mm)
108
色
イエロー
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
2.5
アズワン品番
64-7869-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732545
EA552EX-6
マイナス
(-)2.5×0.7mm
18
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください