エスコ
0.35x1.95x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
色
ブラック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端寸法(mm)
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732554
EA552EX-7
マイナス
(-)1.95×0.35mm
(-)1.95×0.35
2.5
108
18
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください