曜日別特売

#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック)

#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ
寸法(mm)(-)0.8×(+)#3レッド商品構成単品アズワン品番64-7869-39内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732597EA552EX-122mm213619/15ビット/ジルコニア系ファインセラミック
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする