曜日別特売

0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ0.4x2.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) - エスコ
寸法(mm)(-)2.4×0.4全長(mm)148オレンジ材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック商品構成単品アズワン品番64-7869-42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732624EA552EX-21マイナス2.5mm94
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする