エスコ
0.4x0.9x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
寸法(mm)
(-)0.9×0.4
全長(mm)
149
色
グリーン
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732633
EA552EX-22
マイナス
2mm
95
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください