エスコ
0.4x1.3x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
寸法(mm)
(-)1.3×0.4
全長(mm)
149
色
ブルー
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732649
EA552EX-23
マイナス
2mm
95
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください