エスコ
#3.0x146mm [+]ドライバー(調整用・セラミック)
色
グレー
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732685
EA552EX-27
プラス
No.3
146
92
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください