エスコ
11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用)
セット内容
(+)精密ドライバー:#00・#0・#1
(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm
きり
ピンセット
材質(グリップ)
ハンドル:鉄(クロームメッキ)
全長(mm)
75~110
材質(軸)
ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-7869-50
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732703
EA552HA-10
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください