エスコ
[+ -]ドライバー(差替式精密用)
材質(グリップ)
ハンドル:PP+TPR
セット内容
(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm
全長(mm)
ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123
材質(軸)
ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム
商品構成
セット品
アズワン品番
64-7869-52
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732728
EA552HA-30
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください