エスコ
2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可)
材質(グリップ)
袋:合皮
仕様
工具袋サイズ:290×100(H)mm
寸法(mm)
(+)#2×6.3、(-)6×0.9
商品構成
セット品
アズワン品番
64-7869-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732737
EA557AJ-10
100
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください