エスコ
3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
質量(g)
30
材質(軸)
チタン合金
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732834
EA560FA-11
マイナス
3.0×0.5mm
50
オープン
¥
7,090
¥
7,799
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください