エスコ
3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732965
EA560WA-24
マイナス
3.5×0.6mm
3.5×0.6
80
24.5
3.5
35
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください