4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) - エスコ4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) - エスコ4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) - エスコ4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) - エスコ

狭所で作業しやすいスタビー仕様

軸径(Φmm)4.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品アズワン品番64-7869-81内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732974EA560WA-25マイナス4.0×0.8mm24.5
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする