エスコ
T 7x 35mm [Torx]T型レンチ
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質
ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック
全長(mm)
70
サイズ
T7
質量(g)
14
軸長(mm)
35
アズワン品番
64-7871-09
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733997
EA573AT-107
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください