T10x 40mm [Torx]T型レンチ

T10x 40mm [Torx]T型レンチ - エスコT10x 40mm [Torx]T型レンチ - エスコT10x 40mm [Torx]T型レンチ - エスコ

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です

材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)75サイズT10質量(g)15軸長(mm)40アズワン品番64-7871-12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734024EA573AT-110
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする