曜日別特売

T 8x 60mm TORXドライバー

T 8x 60mm TORXドライバー - エスコ

二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています

材質(グリップ)グリップ:耐衝撃プラスチック商品構成単品アズワン品番64-7871-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734033EA573AZ-8トルクス(ヘックスローブ)T814060ブレード:クロムバナジウム37
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64734033EA573AZ-803496841EA573SC-8EA573AZ-8 Tx8 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ 03496841Tx8 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ1個
1,760
税込1,936
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする