エスコ
6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質
チタン合金
寸法(mm)
6
高さ(mm)
32
質量(g)
17
軸長(mm)
90
アズワン品番
64-7871-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734189
EA573CA-4
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください