曜日別特売

10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) - エスコ

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金寸法(mm)10高さ(mm)40質量(g)55軸長(mm)112アズワン品番64-7871-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734225EA573CA-8
オープン
20,300
22,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする