エスコ
12x125mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質
チタン合金
寸法(mm)
12
高さ(mm)
45
質量(g)
90
軸長(mm)
125
アズワン品番
64-7871-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734234
EA573CA-12
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください