4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ

材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70アズワン品番64-7871-42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734259EA573GR-4
オープン
355
391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする