曜日別特売

5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ

材質クロムバナジウム寸法(mm)5全長(mm)85質量(g)18軸長(mm)80アズワン品番64-7871-43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734268EA573GR-5
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする