6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ - エスコ

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ

材質クロムバナジウム寸法(mm)6全長(mm)96質量(g)30軸長(mm)90アズワン品番64-7871-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734277EA573GR-6
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする