エスコ
10x122mm パイロットリセス付ボルト用レンチ
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
10
全長(mm)
122
質量(g)
103
軸長(mm)
112
アズワン品番
64-7871-46
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734295
EA573GR-10
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください