曜日別特売

5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) - エスコ5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) - エスコ

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

寸法(mm)5.0商品構成単品ハンドル幅(mm)99アズワン品番64-7871-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734566EA573SN-5A六角5.0100
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする