曜日別特売

4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) - エスコ4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) - エスコ

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

寸法(mm)4.0商品構成単品ハンドル幅(mm)77アズワン品番64-7871-90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734584EA573SN-14A六角4.0150
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする