エスコ
3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
65
アズワン品番
64-7871-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(inch)
軸長(mm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64734636
EA573SN-101A
六角
3/32
150
32
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください