曜日別特売

24x192mm キーレンチ(ステンレス製)

24x192mm キーレンチ(ステンレス製) - エスコ24x192mm キーレンチ(ステンレス製) - エスコ

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24質量(g)825軸長(mm)192アズワン品番64-7872-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64734864EA573WE-24
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする